{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | BLK 1.3TE | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 350 W | |
Število hodov | 1.800 min-1 | |
Maksimalna debelina jeklenega materiala 400 N/mm2 | 1,3 mm | |
Maksimalna debelina jeklenega materiala 800 N/mm2 | 0,6 mm | |
Polmer najmanjše krivulje | 30 mm | |
Rezalna hitrost | 2,3 m/min | |
Širina reza | 4 mm | |
Masa | 1,8 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Odrezovalnik |
Številka izdelka | 078111 723241 | |
EAN/GTIN | 4014586870069 | |
Številka proizvajalca | 72324160000 |