Tračni brusni stroj GI, Tip: 790205

Št. art.: 077613 790205
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GI 150 2H
Napajanje Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 1.500 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 3.000 min-1
Širina traku 150 mm
Dolžina traku 2.000 mm
Masa 82 kg
Celotna dolžina 970 mm
Celotna širina 540 mm
Celotna višina 1020 mm
Vrsta izdelka Tračni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077613 790205
EAN/GTIN 2050001676788
Številka proizvajalca 79020500403

Opis

Izvedba:

Program tračnega brušenja GRIT GI za visoke zahteve v industriji: V robustni izvedbi, z izredno zmogljivimi motorji.
  • Visoka ekonomičnost zaradi velike učinkovitosti.
  • Zmogljiv motor z močjo 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Patentiran sistem napenjanja brusnega traku,
  • velika varnost pri delu: Omejevalni nastavek, brusna reža in ščitnik za oči so individualno nastavljivi.

Osnovni modul za industrijsko tračno brušenje.
  • Udobno upravljanje stroja, tek brez vibracij.
  • S konstantnim številom vrtljajev za veliko zmogljivost.
  • Pripravljene možnosti za priključitev na centralno odsesovalno napravo.

Uporaba:

Z moduli za tračno brušenje art. 077614 kot tračni brusni stroj, z razširitvenimi moduli pa za brušenje radijev, vzdolžno brušenje, brušenje površin in Centerless brušenje ter za posnemanje zarobka

Obseg dobave:

Vklj. z CEE vtikačem (16 A) in 1 brusnim trakom.

Opomba:

Za brusne trakove glejte od art. 558310 naprej in art. 558453-56.