Tračni brusni stroj GI 790201

Št. art.: 077613 790201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca GI 75
    Napajanje Omrežno napajanje
    Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 3.000 min-1
    Širina traku 75 mm
    Dolžina traku 2.000 mm
    Masa 65 kg
    Vrsta izdelka Tračni brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 077613 790201
    EAN/GTIN 2050001676757
    Številka proizvajalca 79020100403

    Opis

    Izvedba:

    Program tračnega brušenja GRIT GI za visoke zahteve v industriji: V robustni izvedbi, z izredno zmogljivimi motorji.
    • Visoka ekonomičnost zaradi velike učinkovitosti.
    • Zmogljiv motor z močjo 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
    • Patentiran sistem napenjanja brusnega traku,
    • velika varnost pri delu: Omejevalni nastavek, brusna reža in ščitnik za oči so individualno nastavljivi.

    Osnovni modul za industrijsko tračno brušenje.
    • Udobno upravljanje stroja, tek brez vibracij.
    • S konstantnim številom vrtljajev za veliko zmogljivost.
    • Pripravljene možnosti za priključitev na centralno odsesovalno napravo.

    Uporaba:

    Z moduli za tračno brušenje art. 077614 kot tračni brusni stroj, z razširitvenimi moduli pa za brušenje radijev, vzdolžno brušenje, brušenje površin in Centerless brušenje ter za posnemanje zarobka

    Obseg dobave:

    Vklj. z CEE vtikačem (16 A) in 1 brusnim trakom.

    Opomba:

    Za brusne trakove glejte od art. 558310 naprej in art. 558453-56.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico