Kombinirani tračni brusni stroj 230 V BS200P

Št. art.: 077550 BS200P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca BS 200 Plus
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna moč 230 V
Poraba moči 600 W
Maksimalno število vrtljajev 2.980 min-1
⌀ brusne plošče D 200 mm
Širina brusne plošče T 25 mm
⌀ izvrtine brusne plošče H 32 mm
Širina brusnega traku 50 mm
Dolžina brusnega traku 1.000 mm; 1.020 mm
Masa 16,9 kg
Dolžina kabla 1,8 m
Vrsta izdelka Tračni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077550 BS200P
EAN/GTIN 4061792226050
Številka proizvajalca 604220000

Opis

Izvedba:

Brusni stroj z dvema brusnima ploščama za brušenje, ostrenje, posnemanje zarobka in ob uporabi jeklene ščetke tudi za odstranjevanje rje z jekla in kovin. Vgrajena LED-lučka optimalno osvetli delovno območje. Visokokakovostna pritrdilna prirobnica omogoča največjo gladkost teka in dolgo življenjsko dobo diskov.
  • Naležne površine za obdelovanec so nastavljive brez orodja.
Univerzalni kombinirani tračni brusilnik z brusilnim trakom in brusilnim kolutom je idealen za obdelavo lesa in kovin.
  • Velika tračna brusilna roka, brezstopenjsko nastavljiva za 90°, za dve običajni dolžini brusilnega traku.
  • Nastavitev nagiba tračne brusilne roke brez orodja.
  • Sesalni priključek na tračni brusilni roki, primeren za običajne priključne tulce.
  • Primeren za uporabo z okroglimi krtačami iz jeklene žice za odstranjevanje rje.
  • Vgrajena LED-lučka za optimalno osvetlitev delovnega območja.
  • Prilagodljivo delo na veliki brusilni površini ali na krivini tračne brusilne roke.
  • Sesalni priključek na tračni brusilni roki, primeren za običajne priključne tulce.
  • Gumijasto pogonsko kolo v tračni brusilni roki z utori za hitro odvajanje toplote.
  • Hitra menjava brusnega traku brez orodja po odprtju pokrova.
  • Največja gladkost delovanja in dolga življenjska doba diskov zaradi visokokakovostnih pritrdilnih prirobnic.

Obseg dobave:

Vključuje brusno ploščo z običajnim korundom 60 N, tkaninski pas K 60, očala za zaščito pred iskrami, naležno površino za obdelovanec in notranji 6-kotnik.

Opomba:

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100 in art. 568733.