Brusni stroj z dvema brusnima ploščama 400 V DSD200P

Št. art.: 077541 DSD200P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca DSD 200 Plus
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna moč 400 V
Poraba moči 750 W
Maksimalno število vrtljajev 2.980 min-1
⌀ brusne plošče D 200 mm
Širina brusne plošče T 25 mm
⌀ izvrtine brusne plošče H 32 mm
Masa 17,8 kg
Dolžina kabla 1,8 m
Vrsta izdelka Brusni stroj z dvema brusnima ploščama

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077541 DSD200P
EAN/GTIN 4061792226043
Številka proizvajalca 604210000

Opis

Izvedba:

Brusni stroj z dvema brusnima ploščama za brušenje, ostrenje, posnemanje zarobka in ob uporabi jeklene ščetke tudi za odstranjevanje rje z jekla in kovin. Vgrajena LED-lučka optimalno osvetli delovno območje. Visokokakovostna pritrdilna prirobnica omogoča največjo gladkost teka in dolgo življenjsko dobo diskov.
  • Naležne površine za obdelovanec so nastavljive brez orodja.
  • Brusni stroj z dvema brusnima ploščama z visokim navorom in trifaznim motorjem je primeren za velike obremenitve.
  • Priključek za odsesavanje na obeh straneh, primeren za skupne priključne tuljave.
  • Velik nagibni naslon za orodje s praktičnim V-žlebom za ostrenje varilnih igel.
  • Za brušenje, ostrenje, posnemanje zarobka in odstranjevanje rje z jekla in kovin.
  • Primeren za uporabo z okroglimi krtačami iz jeklene žice za odstranjevanje rje.
  • Vgrajena LED-lučka za optimalno osvetlitev delovnega območja.
  • Indukcijski motor z nizko stopnjo hrupa in vibracij, ki ne potrebuje vzdrževanja.
  • Največja gladkost delovanja in dolga življenjska doba diskov zaradi visokokakovostnih pritrdilnih prirobnic.
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja.

Obseg dobave:

Vključuje brusne plošče z običajnim korundom 36 P in 60 N, očala za zaščito pred iskrami, naležno površino za obdelovanec in notranji 6-kotnik.

Opomba:

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100 in art. 568733.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico