Brusni stroj z dvema brusnima ploščama DS z odsesavanjem, 400 V DS12/250A

Št. art.: 077514 DS12/250A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca DS12/250A
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 730 W
Maksimalno število vrtljajev 1.450 min-1
⌀ brusne plošče D 250 mm
Širina brusne plošče T 32 mm
⌀ izvrtine brusne plošče H 51 mm
Količina pretoka odsesavanja 6 m3/min
Masa 115 kg
Vrsta izdelka Brusni stroj z dvema brusnima ploščama

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077514 DS12/250A
EAN/GTIN 2050001674128
Številka proizvajalca DS12/250A

Opis

Izvedba:

Brusni stroj z dvema brusnima ploščama z odsesavanjem brusnega prahu, ki je integrirano v stojalu.
Brusni prah se zelo učinkovito izloči s filtriranjem preko vodnega filtra in zaporedno nameščenih filtrov iz umetne mase. Dobava brez brusnih plošč.

Opomba:

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico