Brusni stroj z dvema brusnima ploščama DS z odsesavanjem, 400 V DS07/200A

Št. art.: 077514 DS07/200A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca DS07/200A
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 500 W
Maksimalno število vrtljajev 2.900 min-1
⌀ brusne plošče D 200 mm
Širina brusne plošče T 25 mm
⌀ izvrtine brusne plošče H 51 mm
Količina pretoka odsesavanja 6 m3/min
Masa 95 kg
Vrsta izdelka Brusni stroj z dvema brusnima ploščama

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077514 DS07/200A
EAN/GTIN 2050001674111
Številka proizvajalca DS07/200A

Opis

Izvedba:

Brusni stroj z dvema brusnima ploščama z odsesavanjem brusnega prahu, ki je integrirano v stojalu.
Brusni prah se zelo učinkovito izloči s filtriranjem preko vodnega filtra in zaporedno nameščenih filtrov iz umetne mase. Dobava brez brusnih plošč.

Opomba:

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico