Akumulatorski tračni brusilnik M18FBTS75

Št. art.: 077331 M18FBTS75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Tračni brusilniki
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Hitrost brusnega traka 230 m/min - 410 m/min
Brusilna površina 90 × 135 mm
Masa brez akumulatorja 3,9 kg
Širina brusnega traku 75 mm
Dolžina brusnega traku 457
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 0

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077331 M18FBTS75
EAN/GTIN 4058546374082

Opis

Izvedba:

Zmogljivi akumulatorski tračni brusilnik M18 z motorjem POWERSTATE™ brez ščetk za hitro odstranjevanje materiala in zmanjšano segrevanje.
  • Ekvivalentna moč izmeničnega toka 900 W.
  • Čas delovanja do 20 minut z enim akumulatorjem 5,0 Ah.
  • Gumb, ki je nastavljiv brez uporabe orodja, omogoča optimalno uporabo brusilnika na vseh področjih uporabe.
  • „Flush To Wall“ omogoča uporabo tračnega brusilnika blizu navpičnih površin ali v ozkih vogalih.
  • Možna je uporaba z vrečko za prah ali zunanjim odsesavanjem.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, vključno z vrečko za prah, v kartonu.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073808 – art. 073840. Primerne brusne trakove najdete pod art. 558014.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.