Akumulatorski vibracijski brusilnik z akumulatorjem M18BOS125

Št. art.: 077319 M18BOS125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pakiranje Transportni kovček
    Oznaka proizvajalca M18BOS125-502B
    Napajanje Akumulatorska
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Število vključenih akumulatorjev 2
    Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
    Napetost akumulatorja 18 V
    Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
    Število vibracij 14.000 min-1 - 24.000 min-1
    Krožni hod 2,4 mm
    ⌀ brusnega krožnika 125 mm
    Masa 1,6 kg
    Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 077319 M18BOS125
    EAN/GTIN 4058546221744
    Številka proizvajalca 4933464229

    Opis

    Izvedba:

    Akumulatorski vibracijski brusilnik M18, 6-stopenjska prednastavitev hitrosti za zmogljivost brušenja glede na material. Škatla za prah z vgrajenim fitrom. 100-odstotna sistemska združljivost s programom izdelkov Milwaukee® M18™. Brusni krožnik z 8 luknjami za učinkovito odsesavanje.

    Obseg dobave:

    Vključno z 2 li-ionskima akumulatorjema 5,0 Ah, vrečko za prah, adapterjem za odsesavanje, razširitvenim adapterjem, 2× brusnim papirjem.

    Opomba:

    Primerni brusni diski z 8 luknjami, art. 567745 in ABRANET art. 567802.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico