Premi brusilnik, zakrivljen Akumulator GWG12V-50

Št. art.: 077260 GWG12V-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 12 V

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 12 V
    Oznaka proizvajalca GWG 12V-50 S
    Število vključenih akumulatorjev 0
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Napetost akumulatorja 12 V
    Območje števila vrtljajev 5.000 min-1 - 15.000 min-1
    Maksimalni ⌀ plošče 50 mm
    Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice 6 mm
    Masa 0,53 kg
    Stikalo Totmann Ne
    Napajanje Omrežno napajanje
    Vrsta izdelka Kotni brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 077260 GWG12V-50
    EAN/GTIN 4059952634166
    Številka proizvajalca 06013A7001

    Opis

    Izvedba:

    Kompaktni akumulatorski brusilnik za 50 mm plošče. Stikalo za nastavljanje števila vrtljajev in pet načinov z različnimi hitrostmi omogočajo optimalno uravnavanje števila vrtljajev.
    Kompakten, brezžičen in zmogljiv – 12-voltni brusilnik za široko paleto uporabe.
    • Visoka zmogljivost za hitre rezultate dela: močan brezkrtačni zelo zmogljiv motor in stalno visok navor za izjemno produktivnost.
    • Delo brez utrujenosti tudi na prostorsko omejenih območjih: izjemno lahka in kompaktna zasnova z majhnim ročajem za preprosto brušenje.
    • Popoln nadzor števila vrtljajev za različne načine uporabe in optimalne rezultate: stikalo za nastavljanje števila vrtljajev in pet načinov z različnimi hitrostmi omogočajo optimalno uravnavanje števila vrtljajev.

    Obseg dobave:

    Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, 1 × vpenjalna stročnica 6 mm.

    Opomba:

    Primerne brusne diske (CER) najdete pod art. 554012, plošče za čiščenje in grobo čiščenje pod art. 554050; 554051; 554054 in 554055.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico