Kotni brusilnik GWS 30-230PB

Št. art.: 077153 30-230PB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca GWS 30-230 PB
    Napajanje Omrežno napajanje
    Nazivna napetost 230 V
    Poraba moči 2.800 W
    Maksimalno število vrtljajev 6.500 min-1
    Priključni navoj M14
    Maksimalne vibracije v skladu z EN 5 m/s2
    Maksimalni ⌀ plošče 230 mm
    Največja globina rezanja 59 mm
    Masa 5,9 kg
    Dolžina 524 mm
    Širina 334 mm
    Višina 139 mm
    Dolžina kabla 4 m
    Stikalo Totmann da
    Mehak zagon da
    Blokada pred ponovnim zagonom da
    Zaščita proti povratnemu udarcu da
    Posebnosti Zavorni sistem; Stikalo PROtection
    Vrsta izdelka Kotni brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 077153 30-230PB
    EAN/GTIN 4059952609102
    Številka proizvajalca 06018G1100

    Opis

    Izvedba:

    Močan kotni brusilnik 230 mm:
    • Zmogljiv motor z elektroniko Constant-Electronic, mehkim zagonom in omejitvijo zagonskega toka.
    • Učinkovita zaščita uporabnika z dodatnim ročajem Vibration Control, zaščito pred povratnim udarcem KickBack Stop in zaščito pred vnovičnim zagonom.
    • Vrtljiv ločni ročaj za optimalno brušenje in rezanje.
    • Hitrovpenjalna matica SDS in blokada vretena.

    Prednosti:

    Manj izpadov uporabe zaradi vzdrževanja
    • zaradi kompaktne zasnove in brezkrtačnega motorja z močjo 2800 W.

    Odlična zaščita in udobje
    • Zavora.
    • Nadzor povratnih sunkov s funkcijo Kickback Control.
    • Zaščita pred ponovnim zagonom.
    • Mehki zagon.
    • Zaščitni pokrov, nastavljiv brez orodja.
    • Stranski ročaj proti tresljajem.
    Prikaz LED:
    Pomaga uporabniku optimizirati delo z zaslonom LED.

    Napajalni kabel:
    4-metrski kabel za udobje na gradbišču.

    Vibration Cancelling Technology:
    Sistem za nevtralizacijo tresljajev omogoča najnižje ravni tresljajev v tem segmentu izdelkov in omogoča neutrujajoče delo.

    Varnostno stikalo:
    Takojšnji izklop orodja v primeru aktivacije stikala.


    Obseg dobave:

    Vključno z zaščitnim pokrovom, dodatnim ročajem.
    Vključno s hitrovpenjalno matico SDS.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico