{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Sistem X-LOCK | |
Pakiranje | Transportni kovček | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 18 V | |
Oznaka proizvajalca | CCG 18-125 BLPD | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Število vrtljajev v prostem teku | 2.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Masa | 1,95 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 5 m/s2 | |
Zaščita pred preobremenitvijo | Da | |
Stikalo Totmann | Da | |
Mehak zagon | Da | |
Blokada pred ponovnim zagonom | Da | |
Zaščita proti povratnemu udarcu | Ne | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077145 71200462 | |
EAN/GTIN | 4014586888576 | |
Številka proizvajalca | 71200462000 | |
Manufacturer | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |