Kotni brusilniki Akumulator 4933478437

Št. art.: 077143 4933478437
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip HB 18 V; Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip HB 18 V; Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18FSAGF125XPDB-OX
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalno število vrtljajev 3.500 min-1 - 8.500 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Največja globina rezanja 33 mm
Masa 2,7 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 5,01 m/s2
Zaščita pred preobremenitvijo Da
Stikalo Totmann Da
Mehak zagon Da
Blokada pred ponovnim zagonom Da
Zaščita proti povratnemu udarcu Da
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077143 4933478437
EAN/GTIN 4058546346287

Opis

Izvedba:

Kompakten akumulatorski kotni brusilnik M18 FUEL™ z nastavljivim številom vrtljajev.
  • 5 stopenj hitrosti za najboljše rezultate pri obdelavi plemenitega jekla in aluminija ter odstranjevanju rje in obarvanja.
  • RAPIDSTOP™ za hitro zaviranje diska v manj kot 2 sekundah za visoko zaščito uporabnika.
  • Varnostno stikalo brez zaklepa za visoko zaščito uporabnika.

Različica z varnostnim stikalom za visoko varnost uporabnikov.

Obseg dobave:

Brez akumulatorjev in polnilnika akumulatorjev. Vklj. z ročajem za dušenje vibracij, zaščitnim pokrovom, mrežo za zaščito pred prahom, garnituro za vpenjanje in kovčkom HD.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073809 in art. 073840 naprej.