Kotni brusilnik Akumulator M18FSAGDB

Št. art.: 077140 M18FSAGDB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FUEL
Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V
Oznaka proizvajalca M18FSAGDB
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Največja globina rezanja 33 mm
Masa 2,7 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 3,4 m/s2
Zaščita pred preobremenitvijo Da
Stikalo Totmann Da
Mehak zagon Da
Blokada pred ponovnim zagonom Da
Zaščita proti povratnemu udarcu Ne
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077140 M18FSAGDB
EAN/GTIN 4058546346263
Številka proizvajalca 4933478435

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni brusilnik 18 V/5,0 Ah Milwaukee FUEL™:
  • motor brez ščetk z dolgo življenjsko dobo, blokada vretena, hitra nastavitev zaščitnega pokrova.
  • Vgrajen sistem FIXTEC za hitro menjavo plošč brez uporabe orodja.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, zaščitnim pokrovom, 2 mrežama za zaščito pred prahom, garnituro za vpenjanje, ročajem za dušenje vibracij in kovčkom HD.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073809 in art. 073840 naprej.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico