Kotni brusilnik Akumulator M18FHSAG55

Št. art.: 077140 M18FHSAG55
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FUEL
Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V
Oznaka proizvajalca M18FHSAG125XB-552X
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5,5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalno število vrtljajev 9.000 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Največja globina rezanja 33 mm
Masa 3,4 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 3,4 m/s2
Zaščita pred preobremenitvijo Da
Stikalo Totmann Ne
Mehak zagon Da
Blokada pred ponovnim zagonom Da
Zaščita proti povratnemu udarcu Da
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077140 M18FHSAG55
EAN/GTIN 4058546287078
Številka proizvajalca 4933471079

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni brusilnik 18 V/5,0 Ah Milwaukee FUEL™:
  • motor brez ščetk z dolgo življenjsko dobo, blokada vretena, hitra nastavitev zaščitnega pokrova.
  • Vgrajen sistem FIXTEC za hitro menjavo plošč brez uporabe orodja.
M18™-HIGH-OUTPUT™ – akumulatorski kotni brusilnik 125 z zadostno močjo za grobo obdelavo in za do 145 rezov v električno cev 50 mm z enim polnjenjem akumulatorja (5,5 Ah). Zavora RAPIDSTOP™ zaustavi ploščico v manj kot 2,5 sekunde.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 paketoma akumulatorjev M18 HB5.5, polnilnikom akumulatorjev M12-18 FC, kovčkom HD.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073809 in art. 073840 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico