Kotni brusilnik za ploščate glave Akumulator 4933478438

Št. art.: 077139 4933478438
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip HB 18 V; Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
    Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip HB 18 V; Milwaukee tip B 18 V
    Oznaka proizvajalca M18FSAGF125XB-OX
    Število vključenih akumulatorjev 0
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Napetost akumulatorja 18 V
    Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
    Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
    Masa 2,6 kg
    Maksimalne vibracije v skladu z EN 4,86 m/s2
    Zaščita pred preobremenitvijo Da
    Stikalo Totmann Ne
    Mehak zagon Da
    Blokada pred ponovnim zagonom Da
    Zaščita proti povratnemu udarcu Da
    Napajanje Omrežno napajanje
    Vrsta izdelka Kotni brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 077139 4933478438
    EAN/GTIN 4058546346294

    Opis

    Izvedba:

    Zmogljiv kotni brusilnik s ploščato glavo M18 FUEL™ za dela v tesnih prostorih.
    • Zasnova ploščate glave omogoča dela do kota 42°.
    • Vgrajen sistem FIXTEC za hitro menjavo plošč brez uporabe orodja.
    • RAPIDSTOP™ za hitro zaviranje diska v manj kot 2 sekundah.
    • Zaščita proti ponovnemu zagonu in zaščita proti povratnemu udarcu za visoko zaščito uporabnika.

    Obseg dobave:

    Brez akumulatorjev in polnilnika akumulatorjev. Vklj. z ročajem za dušenje vibracij, zaščitnim pokrovom, mrežo za zaščito pred prahom, garnituro za vpenjanje in kovčkom HD.

    Opomba:

    Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073809 in art. 073840 naprej.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico