{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | WEV 15-125 Quick | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.550 W | |
Število vrtljajev v prostem teku | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
Priključni navoj | M14 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Masa | 2,5 kg | |
Dolžina kabla | 4 m | |
Mehak zagon | da | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Posebnosti | Sistem za hitro menjavo | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077132 WEV15-125 | |
EAN/GTIN | 4007430243751 | |
Številka proizvajalca | 600468000 |