{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | WEV 11-125 Quick | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.100 W | |
Število vrtljajev v prostem teku | 2.800 min-1 - 10.500 min-1 | |
Priključni navoj | M14 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Masa | 2,1 kg | |
Dolžina kabla | 4 m | |
Mehak zagon | da | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Posebnosti | Sistem za hitro menjavo | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077132 WEV11-125 | |
EAN/GTIN | 4061792176409 | |
Številka proizvajalca | 603625000 |