Vrtalni stroj za vrtanje z jedrom SB MAB845

Št. art.: 076536 MAB845
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca MAB845
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.800 W
Območje vrtljajev v 1. stopnji 40 min-1 - 110 min-1
Območje vrtljajev v 2. stopnji 65 min-1 - 175 min-1
Območje vrtljajev v 3. stopnji 140 min-1 - 360 min-1
Območje vrtljajev v 4. stopnji 220 min-1 - 600 min-1
Oblika vpenjala za orodja MK3
Mere vpenjala za orodja 19 mm, 32 mm Weldon
Maksimalni ⌀ vrtanja z jedrom v jeklo 100 mm
Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo M30 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 31,75 mm
Maksimalni ⌀ grezenja 50 mm
Maksimalni ⌀ povrtavanja 31,75 mm
Dolžina magnetne noge 110 mm
Širina magnetne noge 220 mm
Delovni hod 255 mm
Masa 25 kg
Dolžina 370 mm
Širina 240 mm
Višina 475 mm
Vrsta izdelka Magnetni stroj za vrtanje z jedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 076536 MAB845
EAN/GTIN 4250187507397
Številka proizvajalca MAB 845SB

Opis

Izvedba:

  • Vgrajen sistem notranjega mazanja, magnetni indikator za nadzor magnetne sile.
  • Vgrajena posoda za rezalno olje, kompletna kabelska napeljava v ohišju.
  • Gonilo v oljni kopeli.

Magnetni stroj za vrtanje z jedrom s Swivel Base, možnostjo justiranja pri vklopljenem magnetu. Območje vrtenja do 20° v obe strani in brezstopenjskega justiranja naprej in nazaj (15 mm).
Paket moči za težko uporabo. Sveder za vrtanje z jedrom do ⌀ 100 mm. Vrezovanje navoja do maksimalno M30 s
priloženimi adapterji. Vpenjalo orodij MK3 s sistemom Keyless za hitro menjavo svedrov. Termična zaščita in drsna sklopka varujeta stroj in orodje. Motor s 4 stopnjami gonila, polnovalno regulacijsko elektroniko in izklopom vrtilnega momenta omogoča optimalno nastavitev števila vrtljajev brez izgube zmogljivosti. Vključno s svedrom za vrtanje z jedrom ⌀ 17,5/21/24 mm, globina reza 55 mm; adapter za vrtanje navoja M20/M24/M27.

Obseg dobave:

Vključno s kovčkom, vpenjalom svedra za vrtanje z jedrom, izmetalnim čepom, varnostno kaseto, magnetnim kavljem za odrezke, sistemom mazanja in orodjem za upravljanje.

Opomba:

  • Svedre za vrtanje z jedrom najdete pod art. 118780118825.
  • Magnetni stroji za vrtanje z jedrom z avtomatskim pomikom obdelovanca, vakuumsko vpenjalno ploščo in napravo za vpenjanje cevi po ponudbi.
  • Pnevmatsko vrtalni stroji za vrtanje z jedrom s standardom ATEX po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico