{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | MAB485 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.150 W | |
Območje vrtljajev v 1. stopnji | 50 min-1 - 250 min-1 | |
Območje vrtljajev v 2. stopnji | 100 min-1 - 450 min-1 | |
Oblika vpenjala za orodja | MK2 | |
Mere vpenjala za orodja | 19 mm Weldon | |
Maksimalni ⌀ vrtanja z jedrom v jeklo | 40 mm | |
Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo | M16 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 18 mm | |
Maksimalni ⌀ grezenja | 40 mm | |
Maksimalni ⌀ povrtavanja | 18 mm | |
Dolžina magnetne noge | 84 mm | |
Širina magnetne noge | 168 mm | |
Delovni hod | 160 mm | |
Masa | 13 kg | |
Dolžina | 295 mm | |
Širina | 175 mm | |
Višina | 440 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetni stroj za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 076536 MAB485 | |
EAN/GTIN | 4250187513688 | |
Številka proizvajalca | MAB 485SB |