{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 18 V | |
Oznaka proizvajalca | AKBU 35 PMQ Select | |
Tovarniška številka | 71700162 | |
Kapaciteta akumulatorja | 2,5 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Maksimalno število vrtljajev | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Oblika vpenjala za orodja | QuickIN / MK2 | |
Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo | M14 | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 18 mm | |
Globina vrtanja | Sveder za vrtanje z jedrom v jeklo maksimalno 50 mm | |
Maksimalni ⌀ grezenja | 31 mm | |
Maksimalni ⌀ povrtavanja | 18 mm | |
Dolžina magnetne noge | 195 mm | |
Širina magnetne noge | 70 mm | |
Višina | 450 mm | |
Delovni hod | 135 mm | |
Masa | 12,8 kg | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Vrtalni stroj |
Številka izdelka | 076524 71700162 | |
Številka proizvajalca | 71700162000 |