Akumulatorski vrtalni stroj za vrtanje z jedrom, Tip: 71700361

Št. art.: 076525 71700361
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca AKBU 35 PMQ AS
Tovarniška številka 71700361
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalno število vrtljajev 130 min-1 - 520 min-1
Oblika vpenjala za orodja QuickIN / MK2
Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo M14
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 18 mm
Globina vrtanja Sveder za vrtanje z jedrom v jeklo maksimalno 50 mm
Maksimalni ⌀ grezenja 30 mm
Maksimalni ⌀ povrtavanja 18 mm
Dolžina magnetne noge 195 mm
Širina magnetne noge 70 mm
Višina 450 mm
Delovni hod 135 mm
Masa 12,2 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 076525 71700361
EAN/GTIN 4014586898285
Proizvajalec C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Majhen enostopenjski univerzalni magnetni vrtalni stroj za vrtanje z jedrom z EC-motorjem brez ščetk z velikim številom vrtljajev. Največja funkcionalnost za mobilno uporabo na delovišču.
  • Za največjo zmogljivost je priporočljiva akumulatorska baterija AMPShare ProCore z napetostjo 18 V.
  • Desni/levi tek.
  • Posebej ozek trajni magnet s predmagnetenjem.
  • Prilagodljivost pri vseh mobilnih vrtalnih delih, kot so vrtanje z jedrom, spiralno vrtanje, vrtanje navojev, grezenje in povrtavanje.
  • Preprost in nezamenljiv koncept upravljanja v vidnem polju uporabnika.

Obseg dobave:

AKBU 35 PMQ Select brez akumulatorja, vklj. s črpalko za hladilno sredstvo, tovornim trakom, kavljem za odrezke, centrirnim zatičem, zaščito pred dotikom, izbijalnim klinom in transportnim kovčkom.

Opomba:

Primerne akumulatorske baterije najdete pod št. 073856073858 oz. osnovne garniture pod št. 073863073867.