{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Metabox | |
Oznaka proizvajalca | SBE 780-2 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 780 W | |
Maksimalni vrtilni moment | 13 Nm; 32 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 680 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 1.900 min-1 | |
Število vrtljajev v prostem teku | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
Maksimalno število udarcev | 58.900 min-1 | |
Vpenjalno območje vrtalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 8 mm; 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 25 mm; 40 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 18 mm | |
Masa | 2,6 kg | |
Dolžina kabla | 4 m | |
Vrsta izdelka | Udarni vrtalni stroj |
Številka izdelka | 075710 SBE780-2 | |
EAN/GTIN | 4007430313454 | |
Številka proizvajalca | 600781500 |