{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Oznaka proizvajalca | SBE 800-2 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 800 W | |
Maksimalni vrtilni moment | 10 Nm; 26 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 1.200 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 3.200 min-1 | |
Maksimalno število udarcev | 51.200 min-1 | |
Vpenjalno območje vrtalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 8 mm; 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 25 mm; 40 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 20 mm | |
Masa | 2,3 kg | |
Omrežna napetost | 230 V | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Vrsta izdelka | Udarni vrtalni stroj |
Številka izdelka | 075710 SBE800-2 | |
EAN/GTIN | 4061792248243 |