{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | GBM 13-2 RE | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 750 W | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 1.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 3.000 min-1 | |
Vrtalna glava / vpenjalo | 1/2 cole–20 UNF | |
Vpenjalno območje vrtalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 2. stopnji | 8 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji | 32 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 2. stopnji | 20 mm | |
Primerno za material | Jeklo | |
Masa | 2,4 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 7,5 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Vrtalni stroj |
Številka izdelka | 075420 GBM132RE | |
EAN/GTIN | 3165140799737 | |
Številka proizvajalca | 06011B2003 |