Vrtalni stroj GBM10RE

Št. art.: 075420 GBM10RE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Oznaka proizvajalca GBM 10 RE
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 600 W
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 2.600 min-1
Vrtalna glava / vpenjalo 1/2 cole–20 UNF
Vpenjalno območje vrtalne glave 1 mm - 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji 25 mm
Primerno za material Jeklo
Masa 1,7 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 4,8 m/s2
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075420 GBM10RE
EAN/GTIN 3165140485968
Številka proizvajalca 0601473600

Opis

Izvedba:

Ročni vrtalni stroj s 600-W-motorjem in velikim vrtilnim momentom za izvrtine do 10 mm v jeklo.
  • Hitrovpenjalna glava za visoko natančnost in dolgo življenjsko dobo.
  • Kompaktna izvedba in majhna masa.
  • Elektronsko krmiljenje za natančno navrtanje.
  • Desni / levi tek.
  • Mehak ročaj.

Prednosti:

Krmilna elektronika za natančno navrtanje.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrovpenjalno vrtalno glavo 10 mm.