• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Akumulatorski dvostopenjski vrtalni stroj, Tip: 71050362

Št. art.: 075022 71050362

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Fein tip E 18 V
Oznaka proizvajalca ABOP 13-2 SELECT
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Območje vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 580 min-1
Območje vrtljajev v 2. stopnji 0 min-1 - 1.760 min-1
Vrtalna glava / vpenjalo 1/2 cole–20 UNF
Vpenjalno območje vrtalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 2. stopnji 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji 37 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 2. stopnji 27 mm
Masa 2,4 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Primerno za material Jeklo
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075022 71050362
EAN/GTIN 4014586881768
Številka proizvajalca 71050362000
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporaben dvostopenjski akumulatorski vrtalni stroj za jeklo in plemenito jeklo za vrtanje, grezenje, vrezovanje navojev in vijačenje.
  • Akumulatorski vrtalni stroj z zelo točnim krožnim tekom za natančne rezultate vrtanja.
  • EC-motor brez ščetk, brez vzdrževanja, z velikim izkoristkom in stabilnim številom vrtljajev.
  • Izredno čvrsto kovinsko ohišje gonila z vpenjalnim vratom ⌀ 43 mm, kotna mera le 23 mm.
  • Jeklena hitrovpenjalna glava Röhm z avtomatsko blokado vretena, vpenjalne čeljusti so prevlečene s karbidno trdino.
  • Osnovna različica brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Dodatni ročaj z ozobljenjem za varno držanje (sklenjena povezava).

Prednosti:

Tudi za plemenito jeklo.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrovpenjalno vrtalno glavo z varovanjem vpenjalne sile in 1 dodatnim ročajem.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje, zagonske garniture in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073836; 073838 in 073845 FE80-BC.
Ustrezne spiralne svedre najdete od art. 114000 naprej.