Akumulatorski udarni vijačnik z akumulatorsko baterijo LiHD 18LTX300

Št. art.: 074060 18LTX300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Metabox
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Metabox
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Oznaka proizvajalca SSW 18 LTX 300 BL
Število vključenih akumulatorjev 2
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Brez ščetk
Stopnje vrtilnega momenta 12
Maksimalni vrtilni moment 300 Nm
Število vrtljajev v prostem teku 0 min-1 - 2.650 min-1
Maksimalno število udarcev 3.750 min-1
Maksimalni odlomni moment 480 Nm
Vpenjalo za orodje Zunanji 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1/2 col
Masa brez akumulatorja 1,1 kg
Masa vključno z akumulatorjem 1,7 kg
Tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 074060 18LTX300
EAN/GTIN 4007430333292
Številka proizvajalca 602395800

Opis

Izvedba:

Veliki navori za težka vijačenja.
Akumulatorski udarni vijačniki razreda LTX so na voljo z največjim navorom 300 Nm, 800 Nm ali 1750 Nm. Popolnoma primerni za težka vijačna dela v vseh obsegih zmogljivosti. Opremljeni so tudi z načinom APS (Automatic Power Shift):
  • odvijanje v načinu APS: preprečuje odpadanje vijaka/matice s samodejnim zmanjšanjem števila vrtljajev po odvijanju.
  • Vijačenje v načinu APS: preprečuje premočno zategovanje vijaka/matice s samodejnim izklopom po prvem udarcu.
Mimogrede, na vse pakete akumulatorskih baterij Metabo prejmete 3-letno garancijo, ne glede na število polnilnih ciklov.
Dodatne podrobnosti, kot sta svetla delovna LED-luč, zagotavljajo še več udobja pri delu.
  • Vsestranski, kompakten akumulatorski udarni vijačnik z 1/2-colskim zunanjim kvadratom in 300 Nm.
  • Edinstven brezkrtačni motor Metabo za hitro delo in maksimalno učinkovitost pri vsaki uporabi.
  • Delo z majhnim povratnim udarcem in zelo visokim navorom.
  • Dvanajst stopenj števila vrtljajev/navora za široko paleto uporab.
  • Vgrajena delovna svetilka za osvetlitev delovnega mesta.
  • Robustno ohišje gonila iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo.
  • S praktično zaponko za pas, ki jo je mogoče pritrditi na desno ali levo stran.
  • LiHD akumulatorski komplet zagotavlja vrhunsko zmogljivost, izjemno dolgo življenjsko dobo in trpežnost.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Vključuje 2 × LiHD akumulatorsko baterijo, polnilnik in metaBOX.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870073890.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico