Akumulatorski udarni vijačniki 18 V, Tip: GDX18V210C

Št. art.: 074051 GDX18V210C
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth®

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Oznaka proizvajalca GDX18V210C
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Stopnje vrtilnega momenta 3
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M16
Maksimalni vrtilni moment v trdo 210 Nm
Število udarcev 0 min-1 - 4.100 min-1
Maksimalni odlomni moment 370 Nm
Profil vpenjala za orodje Notranji 6-kotnik, zunanji 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1/2 col; 1/4 col
Masa 1,2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 9,8 m/s2
Tipična uporaba Strong
Vmesnik Vmesnik Bluetooth®
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 074051 GDX18V210C
EAN/GTIN 4059952587721
Številka proizvajalca 06019J0201
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vijačnik.
  • Desni/levi tek.
  • Prikaz napolnjenosti akumulatorja.
Močan udarni vijačnik z 2 načinoma delovanja za kovino in les. S povezljivostjo Bluetooth®.
  • Posebno držalo za orodje, kombinirano, 1/2-colski 4-kotnik in 1/4-colski 6-kotnik.
  • 3-stopenjski PowerControl – za različne vrtilne momente pri različnih vrstah uporabe.
  • Več parametrov in načinov delovanja je mogoče posamično nastaviti prek aplikacije Toolbox App.

Obseg dobave:

Izvedba brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev, vključno z L-BOXX.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073867.