{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | GDS 18V-1050 H | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 8 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Motor brez ščetk | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M24 | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 1.050 Nm | |
Število udarcev | 0 min-1 - 2.600 min-1 | |
Profil vpenjala za orodje | Zunanji 4-kotnik | |
Mere vpenjala za orodja | 3/4 col | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 1.600 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 2.400 min-1 | |
Masa | 2,9 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 12,5 m/s2 | |
Tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta izdelka | Udarni vijačnik |
Številka izdelka | 074051 GDS18V1050 | |
EAN/GTIN | 4059952564661 | |
Številka proizvajalca | 06019J8501 |