{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | ASCD 18-1000 W34 AS | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Maksimalni vrtilni moment | 1.050 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M27 | |
Število udarcev | 0 min-1 - 2.200 min-1 | |
Profil vpenjala za orodje | Zunanji 4-kotnik | |
Mere vpenjala za orodja | 3/4 col | |
Masa | 3,1 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 12,9 m/s2 | |
Tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta izdelka | Udarni vijačnik |
Številka izdelka | 074000 71151261 | |
EAN/GTIN | 4014586898902 |