Na voljo je alternativni izdelek:

Akumulatorski udarni vijačnik 71150664

Št. art.: 074000 71150664
Popust
288,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Fein tip E 18 V
Oznaka proizvajalca ASCD 18-300 W2
Število vključenih akumulatorjev 0
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 12 V; 18 V
Maksimalni vrtilni moment 290 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M18
Število udarcev 0 min-1 - 3.400 min-1
Profil vpenjala za orodje Zunanji 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1/2 col
Masa 1 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 6 m/s2
Tipična uporaba Heavy Duty
Primerno za material Jeklo
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 074000 71150664
EAN/GTIN 4014586887425
Številka proizvajalca 71150664000

Opis

Izvedba:

Zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik z motorjem brez ščetk in 6-stopenjskim nastavljanjem vrtilnega momenta. Robustni, popolnoma kovinski udarni menjalnik in ergonomsko rokovanje zahvaljujoč mehki podlogi.
  • 1/2-colsko vpenjalo za 4-kotnik.
  • Maksimalni vrtilni moment 290 Nm.
  • z vmesnikom MultiVolt uporabna pri vseh li-ionskih akumulatorjih FEIN (12–18 V).

Prednosti:

Elektronska nastavitev vrtilnega momenta v 6 stopnjah.

Obseg dobave:

Brez akumulatorske baterije in polnilnika, vključno z L-BOXX.
Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev, s transportnim kovčkom.

Opomba:

Ustrezne akumulatorske baterije, polnilnike in začetne komplete najdete pod št. 073851073866.