{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | CNGA 18V-21 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | 4-polni enosmerni motor | |
Največji vrtilni moment v mehko | 21 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 55 Nm | |
Območje vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Območje vrtljajev v 2. stopnji | 0 min-1 - 1.800 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 35 mm | |
Masa | 1,7 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipična uporaba | Medium | |
Primerno za material | les; Jeklo | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik | |
USP1 | 18 V, 4-polni motor na enosmerni tok | |
USP2 | Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, z 2 akumulatorskima baterijama, v L-Boxx |
Številka izdelka | 070243 GSR1821 | |
EAN/GTIN | 3165140979412 | |
Številka proizvajalca | 06019H1008 |