{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | GSR 18V-45 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 3 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Motor brez ščetk | |
Največji vrtilni moment v mehko | 21 Nm | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 45 Nm | |
Območje vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Območje vrtljajev v 2. stopnji | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 10 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 35 mm | |
Masa | 0,9 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | <2,5 m/s2 | |
Tipična uporaba | Medij | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik | |
USP1 | 18 V, 4-polni motor na enosmerni tok | |
USP2 | Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, z 2 akumulatorskima baterijama, v L-Boxx |
Številka izdelka |
070243 GSR18V45
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4059952635675
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
06019K3204
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |