Akumulatorski vrtalni vijačnik z zamenljivo vrtalno glavo GSR1235FCF

Št. art.: 070242 GSR1235FCF
Popust
377,00 €
Cena velja do 22. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 12 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 12 V
Oznaka proizvajalca GSR 12V-35 FC
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 3 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Izvedba motorja 2-polni motor
Največji vrtilni moment v mehko 20 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 35 Nm
Območje vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 460 min-1
Območje vrtljajev v 2. stopnji 0 min-1 - 1.300 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 0 mm - 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 32 mm
Masa 0,8 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 1,9 m/s2
Tipična uporaba Strong
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 z izmenljivo vrtalno glavo, 12 V
USP2 z 2 akumulatorskima baterijama, v L-Boxx

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070242 GSR1235FCF
EAN/GTIN 3165140936910
Številka proizvajalca 06019H3000

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik Bosch
  • Kompakten, zmogljiv 12 V akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.
  • Electronic Motor Protection (EMP) in Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.
  • Večstopenjska nastavitev vrtilnega momenta za natančno vijačenje.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za natančno navrtanje in vijačenje.
  • Mehak ročaj.

Natančno delo tudi na težko dostopnih mestih zaradi kompaktne izvedbe z držalom za vijačne nastavke ali zamenljivim ekscentričnim ali kotnim nastavkom. Zamenljivi sistem s štirimi različnimi nastavki FlexiClick za različna dela. Udobna uporaba: nastavki ostanejo pri nastavitvi 16 različnih položajev v napravi.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, ekscentričnim nastavkom, vrtalno glavo, kotnim nastavkom, držalom za vijačne nastavke in L-BOXX.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073866.