Akumulatorski vrtalni vijačnik z zamenljivo vrtalno glavo, 12V, 2 akumulatorja, v škatli L-Boxx, Tip: GSR1215FC

Št. art.: 070242 GSR1215FC
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 12 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 12 V
Oznaka proizvajalca GSR 12V-15FC
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Izvedba motorja 2-polni motor
Največji vrtilni moment v mehko 15 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 30 Nm
Območje vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 400 min-1
Območje vrtljajev v 2. stopnji 0 min-1 - 1.300 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 0 mm - 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 19 mm
Masa 0,8 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 1,9 m/s2
Tipična uporaba Strong
Primerno za material les; Jeklo
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 z izmenljivo vrtalno glavo, 12 V
USP2 z 2 akumulatorskima baterijama, v L-Boxx

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 070242 GSR1215FC
EAN/GTIN 3165140847322
Številka proizvajalca 06019F6000
Proizvajalec Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik Bosch
  • Kompakten, zmogljiv 12 V akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.
  • Electronic Motor Protection (EMP) in Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.
  • Večstopenjska nastavitev vrtilnega momenta za natančno vijačenje.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za natančno navrtanje in vijačenje.
  • Mehak ročaj.

Natančno delo tudi na težko dostopnih mestih zaradi kompaktne izvedbe z držalom za vijačne nastavke ali zamenljivim ekscentričnim ali kotnim nastavkom. Zamenljivi sistem s štirimi različnimi nastavki FlexiClick za različna dela. Udobna uporaba: nastavki ostanejo pri nastavitvi 16 različnih položajev v napravi.

Prednosti:

Vsestranska uporaba, na izbiro 4 možnosti vrtalne glave.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, ekscentričnim nastavkom, vrtalno glavo, kotnim nastavkom, držalom za vijačne nastavke in L-BOXX.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073866.