Akumulatorski sesalnik za mokro/suho sesanje M18VC2-0

Št. art.: 070230 M18VC2-0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V
  • Volumenski tok: 1.300

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18VC2-0
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Prostornina zbiralnika 7,5 l
Dolžina sesalne cevi 0,47 m
Volumenski tok 1.300 l/min
Masa brez akumulatorja 5,3 kg
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070230 M18VC2-0
EAN/GTIN 4058546219741
Številka proizvajalca 4933464029

Opis

Izvedba:

Prenosen in zmogljiv 18-voltni akumulatorski sesalnik za mokro/suho sesanje.
  • Podtlak 80 mbar.
  • Čas delovanja do 30 minut z enim polnjenjem akumulatorja (9,0 Ah).
  • Vgrajena funkcija izpihovanja.
  • HEPA-filter izloči 99,97 % vseh prašnih delcev.
  • Prostornina zbiralnika za trdne odpadke/tekočino: 9,8 / 7,5 l.
  • Pretok zraka 1300 l/min

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.
Vklj. s filtrom, sesalno cevjo, šobo za grobo umazanijo in šobo za fuge.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike najdete pod art. 073816, art. 073827 in art. 073840.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico