Akumulatorski vijačnik z ragljo M12FIR12-0

Št. art.: 070228 M12FIR12-0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvajalca M12FIR12-0
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 12 V
Maksimalni vrtilni moment v trdo 81 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 175 min-1
Vpenjalo za orodje 4-kotnik, 1/2-colski
Izvedba Vijačnik z ragljo
Masa 1,5 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Tipična uporaba Strong
Primerno za material les
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070228 M12FIR12-0
EAN/GTIN 4058546029722
Številka proizvajalca 4933459800

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni vrtalni vijačniki in vijačniki z ragljo MILWAUKEE
  • Elektronika REDLINK™ z brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev, desnim in levim tekom ter zaščito pred preobremenitvijo.
  • LED-osvetlitev delovnega območja.
  • Red li-ionski akumulatorji z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.
Kompaktna izvedba za hiter dostop, na primer pri delih na motorju ali gonilu.
Motor brez ščetk POWERSTATE™ z ojačanim gonilom in ohišjem za dolgo življenjsko dobo.
Elektronika REDLINK PLUS™ za inteligentno upravljanje moči.

Prednosti:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.
Vklj. z 1/2-colskim na 3/8-colskem adapterju.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814 in št. 073839.