Akumulatorski vijačnik z ragljo, Tip: M12FHIR14

Št. art.: 070228 M12FHIR14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvajalca M12FHIR14
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Maksimalni vrtilni moment v trdo 47 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 450 min-1
Vpenjalo za orodje Štirikotnik 1/4″
Izvedba Vijačnik z ragljo
Masa 1 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
Tipična uporaba Strong
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070228 M12FHIR14
EAN/GTIN 4058546341046
Številka proizvajalca 4933478171

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni vrtalni vijačniki in vijačniki z ragljo MILWAUKEE
  • Elektronika REDLINK™ z brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev, desnim in levim tekom ter zaščito pred preobremenitvijo.
  • LED-osvetlitev delovnega območja.
  • Red li-ionski akumulatorji z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.
Kompakten hitri akumulatorski vijačnik z ragljo in občutljivim regulatorjem hitrosti.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814 in št. 073839.