Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev BSB18C2BL

Št. art.: 070227 BSB18C2BL

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca BSB18C2BL-0
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Brez ščetk
Maksimalni vrtilni moment 60 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 500 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 1.950 min-1
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 40 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 13 mm
Masa brez akumulatorja 1,6 kg
Dolžina 183 mm
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070227 BSB18C2BL
EAN/GTIN 4058546324056

Opis

Izvedba:

Močan akumulatorski kompaktni udarni vijačnik 18 V brez ščetk
  • Kompaktna dolžina samo 183 mm zagotavlja izjemno priročnost
  • 2-stopenjsko gonilo
  • 21-stopenjska nastavitev vrtilnega momenta in vrtalna udarna vrtalna stopnja za vrtanje v kamen
  • LED-osvetlitev delovnega območja
  • Desni/levi tek
  • Trojna litij-ionska zaščita PRO: Nadzor temperature, nadzor posameznih celic in zaščita pred preobremenitvijo

Obseg dobave:

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik z zaponko za pas, 1× hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC 13 mm, brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico