Specialni akumulatorski vijačnik C12RAD

Št. art.: 070225 C12RAD
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
    Oznaka proizvajalca C12RAD-202B
    Število vključenih akumulatorjev 2
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
    Napetost akumulatorja 12 V
    Maksimalni vrtilni moment v trdo 12 Nm
    Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 800 min-1
    Vpenjalo za orodje ⌀ 1,0 – 10 mm
    Izvedba Kotni vrtalni vijačnik
    Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 10 mm
    Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 25 mm
    Masa 1,1 kg
    Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
    Tipična uporaba Medium
    Primerno za material les; Jeklo
    Napajanje Akumulatorska
    Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 070225 C12RAD
    EAN/GTIN 4002395001248
    Številka proizvajalca 4933441215

    Opis

    Izvedba:

    Akumulatorski kotni vrtalni vijačniki in vijačniki z ragljo MILWAUKEE
    • Elektronika REDLINK™ z brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev, desnim in levim tekom ter zaščito pred preobremenitvijo.
    • LED-osvetlitev delovnega območja.
    • Red li-ionski akumulatorji z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.
    Lahek in kompakten – kotni vrtalni vijačniki za težko dostopna mesta, zelo kompaktna izvedba − kotna mera le 95 mm. Elektronska 10-stopenjska nastavitev števila vrtljajev in vrtalna stopnja, hitrovpenjalna glava FIXTEC. Rdeča LED-dioda signalizira doseženje vrtilnega momenta.

    Prednosti:

    Izredno kompaktno, kotna mera le 95 mm.

    Obseg dobave:

    Z akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev in transportnim kovčkom.

    Opomba:

    Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814 in št. 073839.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico