Akumulatorski vrtalni vijačnik BS12C2

Št. art.: 070221 BS12C2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: AEG tip B 12 V

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pakiranje Transportni kovček
    Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja AEG tip B 12 V
    Oznaka proizvajalca BS 12 C2
    Napajanje Akumulatorska
    Število vključenih akumulatorjev 2
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
    Napetost akumulatorja 12 V
    Izvedba motorja 2-polni motor
    Maksimalni vrtilni moment v trdo 34 Nm
    Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 350 min-1
    Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 1.500 min-1
    Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 10 mm
    Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 10 mm
    Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 20 mm
    Masa 1,1 kg
    Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
    Tipična uporaba Medium
    Primerno za material les; Jeklo
    Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
    USP1 12 V, 2-polni motor
    USP2 Hitra vpenjalna glava FIXTEC, z 2 akumulatorskima baterijami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 070221 BS12C2
    EAN/GTIN 4002395294336
    Številka proizvajalca 4935447867

    Opis

    Izvedba:

    Akumulatorski vrtalni vijačnik AEG
    • Robustni, priročni 2-stopenjski vrtalni vijačniki za desni in levi tek.
    • Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
    • Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
    • LED-osvetlitev delovnega območja.
    • Izredno kompakten − dolžina le 176 mm.
    • 17-stopenjska nastavitev vrtilnega momenta z dodatno vrtalno stopnjo.
    • Hitrovpenjalna vrtalna glava 10 mm.
    • Kovinsko ohišje gonila, elektronska zaščita pred preobremenitvijo.

    Prednosti:

    Izredno kompaktno, dolžina le 176 mm.

    Obseg dobave:

    Vključno z 2 akumulatorjema 12 V/2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev in transportnim kovčkom.

    Pazi:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

    Opomba:

    Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073820 in št. 073846–št. 073848.
    Ustrezne polnilnike akumulatorjev in osnovne garniture najdete pod št. 073841 in št. 073844.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico