Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev M18FDD3-2

Št. art.: 070211 M18FDD3-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18 FDD3
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Maksimalni vrtilni moment v trdo 158 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 550 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 2.100 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 16 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 89 mm
Masa 1,4 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
Tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 18 V, 2 stopnji, FIXTEC
USP2 brez akumulatorske baterije, v transportnem kovčku, območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070211 M18FDD3-2
EAN/GTIN 4058546376567

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik – MILWAUKEE Zmogljiv akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z desnim in levim tekom. Akumulatorji REDLITHIUM™ z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti. Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo. Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena. LED osvetlitev delovnega območja. Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
Vrhunski model FUEL™ z motorjem POWERSTATE™ brez ščetk za največji izkoristek. Najmanjša obraba in do 10-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi enosmernimi motorji. Visoka učinkovitost in povečana kapaciteta akumulatorja omogočata do 2 × daljši čas delovanja (v primerjavi z drugimi li-ionskimi tehnologijami). Elektronika REDLINK PLUS™ za edinstveno upravljanje moči:
  • S sistemsko komunikacijo med pogonskim strojem in akumulatorjem.
  • Z zaščito pred preobremenitvijo za daljšo življenjsko dobo akumulatorja, motorja in gonila.

Obseg dobave:

Različica brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev. Vklj. s transportnim kovčkom.
Vključno z dodatnim ročajem za lažjo podporo vrtilnega momenta.

Opomba:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073816, art. 073827 in art. 073840 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico