Pribor za ročni vijačnik Quick-In THREAD-SET

Št. art.: 070208 THREAD-SET
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070208 THREAD-SET
EAN/GTIN 4014586404851
Številka proizvajalca 64203003010

Opis

Izvedba:

Pribor QuickIN za razširitev vseh akumulatorskih vrtalnih vijačnikov FEIN z vmesnikom QuickIN za uporabo na področjih vijačenja in vrtanja navojev.
Adapter z navojnim svedrom z 2 vpenjalnima stročnicama za premer držala 4,5 in 6 mm za rezanje velikosti navojev M4/M5/M6/M8. Zanesljiva namestitev navojnega svedra na 4-kotniku, s čimer se prepreči drsenje. Združljivo z vsemi akumulatorskimi vijačniki FEIN z vmesnikom QuickIN/QuickIN MAX.

Obseg dobave:

1 × adapter za navojne svedre QuickIN vklj. z 2 vpenjalnima stročnicama za ⌀ držala 4,5 in 6 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico