Pribor za ročni vijačnik Quick-In CHUCK120

Št. art.: 070208 CHUCK120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070208 CHUCK120
EAN/GTIN 4014586404837
Številka proizvajalca 63208005010

Opis

Izvedba:

Pribor QuickIN za razširitev vseh akumulatorskih vrtalnih vijačnikov FEIN z vmesnikom QuickIN za uporabo na področjih vijačenja in vrtanja navojev.
Kovinska vrtalna glava blagovne znamke Röhm z vpenjalnimi čeljustmi s karbidno trdino in velikimi vpenjalnimi silami. Vijačni nastavek lahko ostane v pogonski gredi, vrtalna glava se potisne čez nastavek. Maksimalni vrtilni moment 120 Nm. Združljivo z vsemi akumulatorskimi vijačniki FEIN z vmesnikom QuickIN/QuickIN MAX.

Obseg dobave:

1× vrtalna glava v celoti iz karbidne trdine QuickIN.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico