Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik 7113236H1

Št. art.: 070100 7113236H1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pakiranje Transportni kovček
    Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Fein tip E 18 V
    Oznaka proizvajalca ASB 18 QC
    Napajanje Akumulatorska
    Kapaciteta akumulatorja 6 Ah
    Napetost akumulatorja 18 V
    Izvedba motorja Brez ščetk
    Največji vrtilni moment v mehko 32 Nm
    Maksimalni vrtilni moment v trdo 60 Nm
    Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 450 min-1
    Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 2.000 min-1
    Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
    Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
    Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 50 mm
    Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 13 mm
    Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtanjem 13 m/s2
    Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja < 2,5 m/s2
    Masa 1,8 kg
    Tipična uporaba Heavy Duty
    Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 070100 7113236H1
    EAN/GTIN 2050002046443

    Opis

    Izvedba:

    Akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtalni vijačnik z motorjem brez ščetk.
    • Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
    • 2-stopenjsko kovinsko ohišje gonila z vklopnim udarnim mehanizmom za vrtanje v kovino, kamen in zid.
    • Večstopenjska nastavitev vrtilnega momenta in snemljiva vrtalna glava.
    • Vklj. s kovinsko vrtalno glavo QuickIN (120 Nm) z vpenjalnimi čeljustmi s karbidno trdino za visoko vpenjalno silo.
    • Tehnologija FEIN SafetyCell. Ščiti akumulator in stroj pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem.

    Obseg dobave:

    Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 18 V/6 Ah, 1 hitrim polnilnikom ALG 80, 1 vrtalno glavo QuickIN (120 Nm), 1 zaponko za pas, 1 držalo za vijačne nastavke$$$, transportni kovček.

    Opomba:

    Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073851073866.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico