Ogrevana oblačila GHJ 12+18V XA: baterijski adapter, polnilec, 1x baterija, velikost L

Št. art.: 06188000FZ
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
    Vrsta izdelka Termojopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 06188000FZ
    EAN/GTIN 4059952580647
    Številka proizvajalca 06188000FZ
    L-število L00590 1473

    Opis

    Opis:

    Ogrevana oblačila GHJ 12+18V XA, Ogrevana jakna GHJ 12+18V XA je odlično Boschevo oblačilo za zanesljivo ogrevanje tistih, ki dolge ure preživijo na gradbiščih
    • Je idealna enodelna rešitev, ki ohranja toploto kljub težkim razmeram in tudi pri majhnem gibanju, saj vam ni treba nositi več oblačil drugega na drugem
    • Tristezno ogrevanje te jakne zagotavlja popolno porazdelitev toplote in ohranja zgornji del telesa topel v vseh vremenskih razmerah
    • Tri toplotne nastavitve, ki jih poganjajo Boscheve 12-voltne akumulatorske baterije, zagotavljajo dolgotrajno toploto
    • Za večje udobje lahko naprave, ki jih napaja USB, preprosto polnite prek vgrajenega priključka adapterja baterije
    • Grelne blazinice jakne se napajajo s polnilnim adapterjem GAA 12V-21 in Boschevo 12-voltno akumulatorsko baterijo ali po želji s polnilnim adapterjem GAA 18V-24 in Boschevo 18-voltno akumulatorsko baterijo

    Lastnosti:

    • Napetost baterije: 1,8 V
    • Barva: Črna
    • Konstrukcija tkanine: Softshell, 3-slojna
    • Mešanica tkanine: Shell: 95% poliester, 5% spandex, podloga: 100% poliester
    • Velikost: L
    • Dostopne barve: Črna

    Obseg dobave:

    • Adapter baterije GAA 12V-21 Professional
    • Zaščitnik GAL 12V-20 Professional
    • 1 x akumulatorska baterija GBA 12V 2,0Ah

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico