Baterijski paket GBA 12 V 2,0 Ah

Št. art.: 1607A350CS
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
    Številka izdelka 1607A350CS
    EAN/GTIN 3165140948968
    Številka proizvajalca 1607A350CS
    L-število L00590 2246

    Opis

    Opis:

    • Li-ionski baterijski vložek v obliki palice ECP (z elektronsko zaščito celic) zagotavlja napajanje brez učinka spomina ali učinka lene baterije
    • ECP omogoča elektronsko spremljanje celic v bateriji
    • To samodejno zmanjša izhodno moč v napravi v primeru preobremenitve, pregrevanja ali globokega praznjenja
    • Li-ionski baterijski vložek ECP v obliki palice je primeren le za orodja iz serije Professional istega napetostnega razreda.

    Lastnosti:

    • (različica) Ključ RTB: ECP samodejno zmanjša izhodno moč v primeru preobremenitve, pregrevanja in globokega izpusta
    • Dimenzija širine: 66 mm
    • Dimenzija višine: 65 mm
    • Dolžina dimenzije: 130 mm
    • Kapaciteta baterije Ah: 2.0
    • Bruto teža: 0,255 kg
    • Opis zmogljivosti: Brez spominskega učinka
    • Neto teža: 0,176 kg
    • Posebna RTB1: Brez spominskega učinka. Baterijo lahko napolnite na kateri koli stopnji napolnjenosti.
    • Specifično za RTB3: Primerno za Boschevo profesionalno orodje z litij-ionsko baterijo istega napetostnega razreda
    • Obseg: 0,558 dm3
    • Prednost HL (kratek): Brez spomina ali učinka lenobne baterije
    • Tehnologija celic: Li-Ion

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico