Prof Komplet: Brezžični udarni vrtalnik GSB 12V-18 C, 3 x ProCORE18V 150 Ah, L-BOXX

Št. art.: 0615A5002Y
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
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0615A5002Y
EAN/GTIN 4053423249927
Številka proizvajalca 0615A5002Y
L-število L00590 1812

Opis

Opis:

  • Profesionalni komplet: akumulatorski udarni vrtalnik GSB 18V-150 C + 3 x ProCORE18V 8,0Ah + GAL 1880 CV v L-BOXX
  • Boschevi profesionalni udarni vrtalniki z brezkrtačnim motorjem si zaslužijo naše najmočnejše baterije ProCORE18V!

Lastnosti:

  • Glasnost: 24,136 dm3
  • bruto masa: 8,835 kg
  • Neto teža: 1,823 kg
  • Širina dimenzija: 360 mm
  • Višina dimenzija: 151 mm
  • Dolžina dimenzija: 444 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico