Prof Komplet: Brezžični udarni vrtalnik GSB 18 v-110 C, 3 x ProCORE18V 4.0Ah, L-BOXX

Št. art.: 0615A5002X
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
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0615A5002X
EAN/GTIN 4053423249910
Številka proizvajalca 0615A5002X
L-število L00590 1811

Opis

Opis:

  • Profesionalni komplet: akumulatorski udarni vrtalnik GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4,0Ah + GAL 18V-40 v L-BOXX
  • Udarni vrtalniki Bosch Professional z brezkrtačnim motorjem si zaslužijo naše najmočnejše baterije ProCORE18V!

Lastnosti:

  • Glasnost: 23,76 dm3
  • bruto masa: 6,74 kg
  • Neto teža: 1,626 kg
  • Širina dimenzija: 360 mm
  • Višina dimenzija: 150 mm
  • Dolžina dimenzija: 440 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico